Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 40A 3p IP65 Einb 11kWAC Festeinbau D200/HS-NF35-D-SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter 40A 3p IP65 Einb 11kWAC Festeinbau D200/HS-NF35-D-SS
Artikel-Nr.:
     262-B402A56
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     32001221
EAN/GTIN:
     4018325031957
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter 3 polig ip65
hauptschalter 3 polig
hauptschalter
Hauptschalter 40A 3p IP65 Einb 11kWAC Festeinbau D200/HS-NF35-D-SS
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,48*
€ 53,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,20*
€ 64,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.