Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 3p 15kW EinAus 45A IP65 Komplettger_im_Geh Kipphebel V3LAG/ZSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastschalter 3p 15kW EinAus 45A IP65 Komplettger_im_Geh Kipphebel
Lastschalter 3p 15kW EinAus 45A IP65 Komplettger_im_Geh Kipphebel
Artikel-Nr.:
     262-B402C18
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     151244
EAN/GTIN:
     4018325525319
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
hauptschalter 3 polig ip65
hauptschalter 3 polig
Lastschalter 3p 15kW EinAus 45A IP65 Komplettger_im_Geh Kipphebel V3LAG/ZSE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
45 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,03*
€ 153,52*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,78*
€ 162,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,28*
€ 174,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 178,80*
€ 219,46*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,46*
€ 261,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
148766
ab € 160,22*
Ähnlich
Elektra
150600
ab € 306,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.