Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 3p 7,5kW Wendeschalter 25A Komplettger_im_Geh IP65 Kipphebel TWT16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastschalter 3p 7,5kW Wendeschalter 25A Komplettger_im_Geh IP65 Kipphebel
Lastschalter 3p 7,5kW Wendeschalter 25A Komplettger_im_Geh IP65 Kipphebel
Artikel-Nr.:
     262-B402D43
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     46501
EAN/GTIN:
     4018325501009
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter 3 polig ip65
hauptschalter 3 polig
hauptschalter
Lastschalter 3p 7,5kW Wendeschalter 25A Komplettger_im_Geh IP65 Kipphebel TWT16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wendeschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,82*
€ 56,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,57*
€ 57,19*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,61*
€ 60,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,95*
€ 62,83*
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 53,71*
€ 69,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.