Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 3p 30kW Wendeschalter 100A Komplettger_im_Geh IP65 Kipphebel TWG80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B402D55
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     46473
EAN/GTIN:
     4018325494448
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter 3 polig ip65
hauptschalter 3 polig
hauptschalter
Lastschalter 3p 30kW Wendeschalter 100A Komplettger_im_Geh IP65 Kipphebel TWG80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wendeschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 312,22*
€ 369,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 356,79*
€ 421,08*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 365,30*
€ 432,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 454,91*
€ 537,25*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,25*
€ 639,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,28*
€ 634,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,96*
€ 597,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,86*
€ 579,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,91*
€ 541,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.