Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastumschalter 3p 30kW 100A f.Frontbef Komplettgerät IP65 Kipphebel TUG80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B402D59
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     46475
EAN/GTIN:
     4018325509722
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
hauptschalter 3 polig
hauptschalter
Lastumschalter 3p 30kW 100A f.Frontbef Komplettgerät IP65 Kipphebel TUG80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 343,85*
€ 402,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 402,18*
€ 469,67*
Frei Haus
ab € 447,63*
€ 518,94*
Frei Haus
ab € 451,05*
€ 524,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 513,55*
€ 596,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,45*
€ 709,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,71*
€ 700,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,14*
€ 671,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,13*
€ 651,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,55*
€ 611,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
46467
ab € 113,78*
Ähnlich
Elektra
302423
ab € 195,31*
Ähnlich
Elektra
46463
ab € 81,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.