Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastflansch Floodlight20 midi Alu Zubehör 5XA768000040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastflanschadapter 5XA768000040
Mastflanschadapter 5XA768000040
Artikel-Nr.:
     262-B402I29
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA768000040
EAN/GTIN:
     4050737845036
Suchbegriffe:
Mastflansch
siteco mastflansch
Mastflansch Floodlight20 midi Alu Zubehör 5XA768000040
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
0
Art des Zubehörs:
Mastflansch
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
3.9 kg
Höhe:
163 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
0 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
0 mm
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,91*
€ 145,09*
Frei Haus
ab € 119,47*
€ 148,26*
Frei Haus
ab € 123,93*
€ 154,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,63*
€ 154,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,76*
€ 173,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.