| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B403A11 Herst.-Nr.: 148255 EAN/GTIN: 4018325013021 |
| |
|
| | |
| Lastschalter 6p 15kW 50A IP65 Stern-Dreieck-Schalter kurz.Drehgriff VNY32-F3-B-SI Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stern-Dreieck-Schalter | Ausführung des Betätigungselements: | kurzer Drehgriff | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 15 kW | Bemessungsdauerstrom Iu: | 50 A | Geeignet für Frontbefestigung: | ja | Polzahl: | 6 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,63* | € 117,80* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,66* | € 123,97* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,48* | € 127,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 107,52* | € 130,68* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 127,08* | € 153,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|