Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 3p 37kW 63A IP65 Knebel Stern-Dreieck-Schalter T5B-4-3/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastschalter 3p 37kW 63A IP65 Knebel Stern-Dreieck-Schalter
Lastschalter 3p 37kW 63A IP65 Knebel Stern-Dreieck-Schalter
Artikel-Nr.:
     262-B405J87
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     092160
EAN/GTIN:
     4015080921608
Suchbegriffe:
Eaton-Stern-Dreieck-Schalter
Eaton-Stern-Dreieckschalter
Nockenschalter
Stern-Dreieck-Schalter
Lastschalter 3p 37kW 63A IP65 Knebel Stern-Dreieck-Schalter T5B-4-3/E
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schalter
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stern-Dreieckschalter, Sterndreieckschalter, YD-Schalter, eaton nockenschalter 63a, nockenschalter, eaton nockenschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,12*
€ 116,76*
€ 5,46*
ab € 100,37*
€ 119,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,47*
€ 121,71*
Frei Haus
ab € 105,05*
€ 125,14*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,64*
€ 128,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.