Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahlanderschalter 3p 12kW 32A IP65 f.Frontbef Geeignet für Frontbefestigung T3-4-8440/EZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B406D55
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     000959
EAN/GTIN:
     4015080009597
Suchbegriffe:
Dahlander Polumschalter
Dahlanderschalter
Nockenschalter
eaton nockenschalter 3 polig 32a
Dahlanderschalter 3p 12kW 32A IP65 f.Frontbef Geeignet für Frontbefestigung T3-4-8440/EZ
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung:
Dahlanderschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
23.7 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 3 polig, nockenschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,96*
€ 71,01*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,67*
€ 72,97*
€ 5,46*
ab € 60,71*
€ 76,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,21*
€ 78,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,21*
€ 87,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.