Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltschalter 1p 5stuf 690V 20A IP65 EB Geeignet für Zwischenbau T0-3-15513/Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B408B95
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     057843
EAN/GTIN:
     4015080578437
Suchbegriffe:
Nockenschalter
nockenschalter 20a 1-polig
nockenschalter
eaton nockenschalter
Umschaltschalter 1p 5stuf 690V 20A IP65 EB Geeignet für Zwischenbau T0-3-15513/Z
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
5
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Frontschildgröße:
48x48 mm
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,71*
€ 38,26*
€ 5,46*
ab € 29,32*
€ 38,58*
€ 4,00*
ab € 29,60*
€ 39,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,06*
€ 39,44*
€ 3,90*
ab € 30,46*
€ 40,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.