| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B411G15 Herst.-Nr.: 174040 EAN/GTIN: 4015081705009 |
| |
|
| | |
| Schaltschrank ST IP55 B300xH120xT776mm pulverbesch Koppelbar XTSGFBA-W300 Weitere Informationen: | | Anzahl der Türen: | 0 | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Breite: | 300 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 120 mm mm | Koppelbar: | ja | Schutzart (IP): | IP55 | Tiefe: | 776 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 92,30* | € 112,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,90* | € 112,69* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 94,16* | € 114,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,99* | € 116,74* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 116,13* | € 139,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|