Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorrahmen 540x992x48mm Metall XTMP2IX16WC-H550W1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTMP2IX16WC-H550W1000 178065 Einbausatz f.2xIZMX16 Ausfahrtechnik
EATON XTMP2IX16WC-H550W1000 178065 Einbausatz f.2xIZMX16 Ausfahrtechnik
Artikel-Nr.:
     262-B411G72
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178065
EAN/GTIN:
     4015081733408
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
einbausatz verteilung
Monitorrahmen 540x992x48mm Metall XTMP2IX16WC-H550W1000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Monitorrahmen
Breite:
992 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
550 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
540 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
48 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,87*
€ 201,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 173,29*
€ 202,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 174,88*
€ 204,50*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 177,31*
€ 207,30*
Frei Haus
ab € 179,57*
€ 209,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,59*
€ 226,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 173,29* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.