Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter B+ 4p 415V 40A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß FRCDM-40/4/003-G/B+/60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON FRCDM-40/4/003-G/B+/60Hz 180422 dig.Allst FI-Schalter 40A 4p 30mA 180422
EATON FRCDM-40/4/003-G/B+/60Hz 180422 dig.Allst FI-Schalter 40A 4p 30mA 180422
Artikel-Nr.:
     262-B411H25
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180422
EAN/GTIN:
     4015081755769
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter B+ 4p 415V 40A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß FRCDM-40/4/003-G/B+/60HZ
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 16 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsspannung:
415 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
40 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70.5 mm
Fehlerstrom-Typ:
B+
Frequenz:
60 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 60 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
allstromsensitiv:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, eaton schutzschalter, schutzschalter, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 563,12*
€ 633,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 561,75*
€ 633,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,96*
€ 640,53*
Frei Haus
ab € 570,73*
€ 641,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 572,28*
€ 646,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,73*
€ 754,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,11*
€ 749,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,96*
€ 713,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,14*
€ 689,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,75*
€ 668,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.