Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 5p 125A IP67 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung CTW5125/6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Stecker 5p 125A IP67 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung
CEE-Stecker 5p 125A IP67 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung
Artikel-Nr.:
     262-B413A94
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     39202
EAN/GTIN:
     4018325001738
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 125a 6h
cee stecker
cee-stecker 125a
CEE-Stecker 5p 125A IP67 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung CTW5125/6H
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
125 A A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Kennfarbe:
rot
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
gerade
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender, Stecker, Stecker CEE, Winkelstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 106,89*
€ 132,33*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,55*
€ 147,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 138,70*
€ 169,73*
Frei Haus
ab € 144,13*
€ 176,12*
Frei Haus
ab € 149,12*
€ 183,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
55245
ab € 70,96*
Ähnlich
Elektra
15334
ab € 77,55*
Ähnlich
Elektra Tailfingen
62879
ab € 4,13*
Ähnlich
Elektra Tailfingen
82183
ab € 26,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.