Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor (HVAC) m.Gehäuse FTRFUD210.123#27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B413D75
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     UA080003
EAN/GTIN:
     4050528068873
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Sensorgehäuse
Sensor (HVAC) m.Gehäuse FTRFUD210.123#27
Weitere Informationen:
CO2-Messbereich CO2:
0 - 0 ppm
Kabellänge:
0 m
Länge des Sensors:
0 mm
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 - 0 %
Mit Display:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Taupunkt-Messbereich:
0 - 0 %
Temperaturmessbereich:
0 - 0 °C
VOC-Messbereich:
0 - 0 ppm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,67*
€ 178,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,76*
€ 179,29*
Frei Haus
ab € 153,77*
€ 185,53*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,55*
€ 187,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 176,36*
€ 211,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,47*
€ 251,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
SN090198
ab € 28,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.