Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Temperaturfühler
>
Tauchfühler
>
Artikel
Sensor (HVAC) m.Gehäuse FTRFUD210.123#57
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B413D77
Hersteller:
ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
UA080005
EAN/GTIN:
4050528068897
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Sensorgehäuse
Sensor (HVAC) m.Gehäuse FTRFUD210.123#57
Weitere Informationen:
CO2-Messbereich CO2:
0 - 0 ppm
Kabellänge:
0 m
Länge des Sensors:
0 mm
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 - 0 %
Mit Display:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Taupunkt-Messbereich:
0 - 0 %
Temperaturmessbereich:
0 - 0 °C
VOC-Messbereich:
0 - 0 ppm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Eintauchfühler
,
Tauchfühler
,
Temperaturfühler
,
Temperaturtransmitter
,
tauchfühler 0-100°c
,
tauchfühler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen