Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor (HVAC) m.Gehäuse FTRFUD210.123#28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Temperaturfühler mit Uhr FTRFUd-210.123#28
Funk-Temperaturfühler mit Uhr FTRFUd-210.123#28
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B413D78
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     UA080006
EAN/GTIN:
     4050528068903
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Sensorgehäuse
Sensor (HVAC) m.Gehäuse FTRFUD210.123#28
Weitere Informationen:
CO2-Messbereich CO2:
0 - 0 ppm
Kabellänge:
0 m
Länge des Sensors:
0 mm
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 - 0 %
Mit Display:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Taupunkt-Messbereich:
0 - 0 %
Temperaturmessbereich:
0 - 0 °C
VOC-Messbereich:
0 - 0 ppm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 144,69*
€ 161,24*
1
Frei Haus
ab € 144,46*
€ 175,83*
1
Frei Haus
ab € 150,79*
€ 183,09*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 155,15*
€ 192,24*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 176,93*
€ 214,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
SA140016
ab € 22,42*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
SA140014
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.