Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Anbausteckdose 4p 63A 500Vsw 7h ger IP44 Schraubkl Kst 100x107mm 1249A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Anbausteckdose 4p 63A 500Vsw 7h ger IP44 Schraubkl Kst 100x107mm
CEE-Anbausteckdose 4p 63A 500Vsw 7h ger IP44 Schraubkl Kst 100x107mm
Artikel-Nr.:
     262-B415E94
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1249A
EAN/GTIN:
     4015394008804
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE-Anbausteckdose 4p 63A 500Vsw 7h ger IP44 Schraubkl Kst 100x107mm 1249A
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsspannung:
499 - 500 V
Bohrlochabstand horizontal:
85 mm
Bohrlochabstand vertikal:
77 mm
Flanschmaß horizontal:
107 mm
Flanschmaß vertikal:
100 mm
IEC-Stromstärke:
63 A A
Kennfarbe:
schwarz
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Steckrichtung:
gerade
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Uhrzeit-Stellung:
7 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 63a, cee anbaudose, cee-steckdose mennekes, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Containersteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Unterputzsteckdose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-EB-Dose, CEEnorm-EB-Steckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Unterputzsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Unterputzsteckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Containersteckdose, Cekon-EB-Dose, Cekon-EB-Steckdose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Unterputzsteckdose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Einbaudose, Einbausteckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Unterputzsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 141,89*
€ 173,34*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 142,34*
€ 173,93*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 155,13*
€ 177,11*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 147,46*
€ 179,27*
1
Frei Haus
ab € 148,09*
€ 180,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1248A
ab € 130,40*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1275
ab € 73,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.