Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Winkelstecker 3p 16A 230Vbl 6h IP44 Schraubkl Kst Knickschutztülle 1411


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Winkelstecker 3p 16A 230Vbl 6h IP44 Schraubkl Kst Knickschutztülle
CEE-Winkelstecker 3p 16A 230Vbl 6h IP44 Schraubkl Kst Knickschutztülle
Artikel-Nr.:
     262-B415F73
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1411
EAN/GTIN:
     4015394010425
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
cee-stecker 16a 230v
leistungsstecker
CEE-Winkelstecker 3p 16A 230Vbl 6h IP44 Schraubkl Kst Knickschutztülle 1411
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Kennfarbe:
blau
Kontaktmaterial:
CuZn
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
5007
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Steckrichtung:
abgewinkelt
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker mennekes, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender, Stecker, Stecker CEE, Winkelstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 14,24*
€ 18,75*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,21*
€ 21,12*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 17,27*
€ 23,15*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 24,81*
€ 27,59*
3 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 22,79*
€ 30,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.