Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Schaltersteckdose 5p 63A 400Vrt 6h IP67 Kst AD169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP67 AD169
Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP67 AD169
Artikel-Nr.:
     262-B417B38
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     AD169
EAN/GTIN:
     4015609262786
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Schaltersteckdose 5p 63A 400Vrt 6h IP67 Kst AD169
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
IEC-Stromstärke:
63 A A
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 5p 63a 6h, cee wanddose, cee wanddose 63a, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEE-Containerwandsteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Containerwandsteckdose, CEEform-Kleinspannungswandsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Containerwanddose, CEEnorm-Containerwandsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungswanddose, CEEnorm-Kleinspannungswandsteckdose, CEEnorm-Pilotkontaktschalter, CEEnorm-Schaltersteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Schaltersteckdose, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Containerwanddose, Cekon-Containerwandsteckdose, Cekon-Kleinspannungswandsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, ContainerSteckdose abschaltbar, abgesichert, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, KleinspannungsSteckdose abschaltbar, abgesichert, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Kraftstrom, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Pilotkontakt, Pilotkontaktschalter, Schaltersteckdose, Steckdose, Verriegelung, Wanddose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 409,59*
€ 475,13*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 446,72*
€ 530,94*
Frei Haus
ab € 468,73*
€ 541,83*
Frei Haus
ab € 475,34*
€ 547,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 651,85*
€ 733,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,95*
€ 873,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,59*
€ 859,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,44*
€ 832,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,65*
€ 808,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,85*
€ 775,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
AA110
ab € 101,53*
Ähnlich
Walther
AA130
ab € 113,94*
Ähnlich
Walther
AD160
ab € 269,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.