Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Schaltersteckdose 5p 16A 400Vrt 6h IP44 Kst mech.Verrieg AT110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Schaltersteckdose 5p 16A 400Vrt 6h IP44 Kst mech.Verrieg
CEE-Schaltersteckdose 5p 16A 400Vrt 6h IP44 Kst mech.Verrieg
Artikel-Nr.:
     262-B417B83
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     AT110
EAN/GTIN:
     4015609262717
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Schaltersteckdose 5p 16A 400Vrt 6h IP44 Kst mech.Verrieg AT110
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schalter:
mechanische Verriegelung
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 5p 16a 6h 400v, cee wanddose, cee wanddose 16a, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEE-Containerwandsteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Containerwandsteckdose, CEEform-Kleinspannungswandsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Containerwanddose, CEEnorm-Containerwandsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungswanddose, CEEnorm-Kleinspannungswandsteckdose, CEEnorm-Pilotkontaktschalter, CEEnorm-Schaltersteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Schaltersteckdose, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Containerwanddose, Cekon-Containerwandsteckdose, Cekon-Kleinspannungswandsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, ContainerSteckdose abschaltbar, abgesichert, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, KleinspannungsSteckdose abschaltbar, abgesichert, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Kraftstrom, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Pilotkontakt, Pilotkontaktschalter, Schaltersteckdose, Steckdose, Verriegelung, Wanddose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,54*
€ 157,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 128,49*
€ 157,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,97*
€ 159,92*
Frei Haus
ab € 133,69*
€ 163,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,01*
€ 168,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
AE160
ab € 272,80*
Ähnlich
Walther
AE169
ab € 301,16*
Ähnlich
Walther-Werke
AT130
ab € 142,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.