Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 5p 16A IP67 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung 7219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro Stecker 16A 5P 400V 6h IP67 9Sk 7219
CEPro Stecker 16A 5P 400V 6h IP67 9Sk 7219
Artikel-Nr.:
     262-B417C41
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     7219
EAN/GTIN:
     4015609150168
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker
CEE-Stecker 5p 16A IP67 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung 7219
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
gerade
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender, Stecker, Stecker CEE, Winkelstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 62,11*
€ 79,56*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 72,98*
€ 84,25*
1
€ 5,00*
ab € 66,72*
€ 85,43*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 76,00*
€ 87,71*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 92,01*
€ 105,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.059,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.