Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tüllengehäuse Bajonett Alu IP65 oben 105x100x57mm 717110OV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B10 Leitungsabg.M20 ger. 717110 OV
Tüllengehäuse B10 Leitungsabg.M20 ger. 717110 OV
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B417G63
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     717110OV
EAN/GTIN:
     4015609382972
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse
Tüllengehäuse Bajonett Alu IP65 oben 105x100x57mm 717110OV
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Bajonett
Ausführung des Gehäuses:
Tüllengehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
105 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Bügellage:
Oberteil
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
100 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Dichtung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Tiefe:
57 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Anbaugehäuse, Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 11,66*
€ 16,71*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,58*
€ 16,84*
32 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,81*
€ 18,39*
1
€ 3,90*
ab € 13,22*
€ 18,99*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 17,37*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 209,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.