Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG13,5 vernick hfr Ms 710715


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube PG13,5 vernick hfr Ms 710715
Artikel-Nr.:
     262-B417I79
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     710715
EAN/GTIN:
     4015609028764
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG13,5 vernick hfr Ms 710715
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
7.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
7 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,48*
€ 0,77*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,48*
€ 0,79*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 0,87*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,10*
1
€ 3,90*
ab € 0,79*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.