Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG29 vernick hfr Ms 710718


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube PG29 vernick hfr Ms 710718
Artikel-Nr.:
     262-B417I85
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     710718
EAN/GTIN:
     4015609028795
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG29 vernick hfr Ms 710718
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.59 mm mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
18 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 2,52*
1
€ 5,46*
ab € 1,75*
€ 2,64*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,76*
€ 2,72*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 2,94*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,98*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.