Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG42 vernick hfr Ms 710720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube PG42 vernick hfr Ms 710720
Artikel-Nr.:
     262-B418A24
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     710720
EAN/GTIN:
     4015609028818
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG42 vernick hfr Ms 710720
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
10.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.59 mm mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
30 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,96*
€ 4,09*
1
€ 5,46*
ab € 2,95*
€ 4,35*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,95*
€ 4,42*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 4,63*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,30*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.