Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsrahmen Kst PE-Anschl V0 Mit PE-Anschluss 770016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B418A30
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     770016
EAN/GTIN:
     4015609173082
Suchbegriffe:
Befestigungsrahmen
Befestigungsrahmen für schwere Stec...
Montagerahmen
Rahmen
Befestigungsrahmen Kst PE-Anschl V0 Mit PE-Anschluss 770016
Weitere Informationen:
Breite:
84.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Höhe:
35 mm
Mit PE-Anschluss:
ja
Tiefe:
34 mm
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 7,62*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,20*
€ 9,02*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,45*
€ 9,37*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,35*
€ 10,94*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.