Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG13,5 vernick hfr Ms 710674


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube m.Zugentl. PG13,5 Messing vern. 710674
Druckschraube m.Zugentl. PG13,5 Messing vern. 710674
Artikel-Nr.:
     262-B418D53
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     710674
EAN/GTIN:
     4015609028443
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG13,5 vernick hfr Ms 710674
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
-7.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
7 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, zugentlastung, Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 4,22*
€ 6,11*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,15*
€ 6,13*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,82*
€ 6,44*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,65*
€ 6,73*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,22*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.