Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen PG11 Ms vernick natur hfr Schlagfest 710721


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen PG11 Messing vern. 710721
Blindstopfen PG11 Messing vern. 710721
Artikel-Nr.:
     262-B418F86
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     710721
EAN/GTIN:
     4015609028825
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussstopfen PG11 Ms vernick natur hfr Schlagfest 710721
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschlussstopfen
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen metall, blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 1,62*
1
€ 5,00*
ab € 1,16*
€ 1,82*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,20*
€ 1,90*
1
€ 3,90*
ab € 1,31*
€ 2,04*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,34*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.