Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG42 Ms si vernick IP65 ger m.Zugentlastung 710734


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialkabelverschraub. PG42 Messing vern. 710734
Spezialkabelverschraub. PG42 Messing vern. 710734
Artikel-Nr.:
     262-B419B08
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     710734
EAN/GTIN:
     4015609028955
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung PG42 Ms si vernick IP65 ger m.Zugentlastung 710734
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
EMV-Ausführung:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 130 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
ja
Geschirmt:
ja
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.59 mm mm
Halogenfrei:
ja
In Öffnung einrastend:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
57 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 44,75*
€ 57,93*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 44,03*
€ 58,05*
1
Frei Haus
ab € 46,10*
€ 59,73*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 49,45*
€ 63,93*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 66,81*
€ 75,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 757,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.