Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser AC 110V Geeignet für Motorschutzschalter AA1-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B421A48
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM201910R1002
EAN/GTIN:
     4013614343322
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Arbeitsstromauslöser AC 110V Geeignet für Motorschutzschalter AA1-110
Weitere Informationen:
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Leistungsaufnahme:
48 W
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,41*
€ 26,66*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,03*
€ 28,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,75*
€ 28,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,19*
€ 29,08*
€ 5,00*
ab € 21,47*
€ 29,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.