Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 400A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 220kWAC OT400DFCC3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B421D13
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022278R3120
EAN/GTIN:
     4013614227509
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Mechanischer Sicherheitsschalter
Hauptschalter 400A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 220kWAC OT400DFCC3A
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
61.5 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
220 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
220 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 - 1000 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
15 kA
Breite:
380 mm
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
840 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
220 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Tiefe:
180 mm
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, hauptschalter abb 3polig, mechanischer sicherheitsschalter, hauptschalter 3 polig, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.071,67*
€ 1.157,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.070,19*
€ 1.162,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.167,46*
€ 1.257,43*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.286,39*
€ 1.373,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.382,98*
€ 1.474,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,16*
€ 1.754,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,78*
€ 1.745,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.427,54*
€ 1.698,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,96*
€ 1.668,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,98*
€ 1.645,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.