Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsflansch Gummi 216x82mm Dichtung unbeh YMF-MK10438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einführungsflansch Gummi 216x82mm Dichtung unbeh YMF-MK10438
Artikel-Nr.:
     262-B421D51
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022191R1950
EAN/GTIN:
     4013614203527
Suchbegriffe:
Flanschdichtring
Flanschdichtung
Flanschplatte
flanschdichtung
Einführungsflansch Gummi 216x82mm Dichtung unbeh YMF-MK10438
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichtung
Breite:
82 mm mm
Höhe:
216 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.