Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsauslöser 24V50Hz f.Leistungss UAF-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterspannungsauslöser 24V50Hz f.Leistungss
Unterspannungsauslöser 24V50Hz f.Leistungss
Artikel-Nr.:
     262-B421F75
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM101903R0024
EAN/GTIN:
     4013614139789
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Unterspannungsauslöser 24V50Hz f.Leistungss UAF-24
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Auslöser, Sicherheitsauslöser, Spannungsauslöser, U-Auslöser, Unterspannungsauslöser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,50*
€ 36,28*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,17*
€ 40,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,26*
€ 44,20*
€ 6,90*
ab € 32,32*
€ 47,93*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.