| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-B423A31 Herst.-Nr.: 279396 EAN/GTIN: 4015082793968 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handgriff sw f.Leistungsschalter Geeignet für Lasttrennschalter NZM1-XTVDV-0 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Hängeschlossverriegelung: | ja | Schutzart (NEMA): | 4X, 12 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türkupplungsdrehantrieb, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 50,52* | € 64,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 52,57* | € 67,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 55,46* | € 70,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 57,00* | € 72,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 57,52* | € 73,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|