| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B423F57 Herst.-Nr.: 259756 EAN/GTIN: 4015082597566 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser UC 48V NZM2/3-XA48AC/DC Weitere Informationen: | | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 48 - 48 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 48 - 48 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 48 - 48 V | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Geeignet für Lastschalter: | ja | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,68* | € 87,59* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,49* | € 88,47* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 71,54* | € 90,73* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,33* | € 91,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,53* | € 92,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|