|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-B423H38 Herst.-Nr.: 271505 EAN/GTIN: 4015082715052 |
| |
|
|  |  |
 | Handgriff sw f.Leistungsschalter Geeignet für Lasttrennschalter NZM2-XTVD-60 Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Hängeschlossverriegelung: | ja | Schutzart (NEMA): | 4X, 12 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Türkupplungsdrehantrieb, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 46,14* | € 59,08* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 49,15* | € 62,85* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 51,59* | € 65,84* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 52,55* | € 66,91* |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 54,00* | € 68,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|