| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B423H71 Herst.-Nr.: 271454 EAN/GTIN: 4015082714543 |
| |
|
| | |
| Handgriff sw f.Leistungsschalter Geeignet für Lasttrennschalter NZM2-XDTV-NA Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Hängeschlossverriegelung: | ja | Schutzart (NEMA): | 4X, 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 57,55* | € 72,35* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,40* | € 74,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,25* | € 77,66* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 64,10* | € 79,43* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,81* | € 80,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|