Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 32A 4p 25-32AIn IP20 Einb Festeinbau Rahmenkl NZMH1-4-A32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B424G59
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284420
EAN/GTIN:
     4015082844202
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 32A 4p 25-32AIn IP20 Einb Festeinbau Rahmenkl NZMH1-4-A32
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
100 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350 - 350 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
9.3 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 - 32 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,37*
€ 367,45*
Frei Haus
ab € 320,16*
€ 369,60*
€ 6,90*
ab € 327,04*
€ 375,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 331,45*
€ 380,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 334,80*
€ 382,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,79*
€ 453,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,57*
€ 448,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,02*
€ 437,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,40*
€ 426,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,45*
€ 394,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,70*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
100671
ab € 54,96*
Zubehör
Eaton
104607
ab € 408,57*
Zubehör
Eaton
115274
ab € 10,78*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
119863
ab € 13,36*
Zubehör
Eaton
125957
ab € 160,81*
Zubehör
Eaton
125959
ab € 161,49*
Zubehör
Eaton
144905
ab € 153,75*
Zubehör
Eaton
144906
ab € 152,92*
Zubehör
Eaton
144907
ab € 170,49*
Zubehör
Eaton
144908
ab € 166,84*
Zubehör
Eaton
171799
ab € 70,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.