Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 250V 8,5-835A therm Drucktaste sw 16A 810331


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B428B78
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     810331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
motorschutzstecker nolta
motorschutzstecker
Motorschutzstecker 250V 8,5-835A therm Drucktaste sw 16A 810331
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Einstellbarer Strombereich:
8.5 - 835 A
Farbe des Steckvorsatzes:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,27*
€ 57,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,41*
€ 74,01*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.