Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 2,8VA 230V 9V IP00 Kurzschl.fest 32,3x34x27,3mm VB2,8/2/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B428F15
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB2,8/2/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Sicherheitstrafo 2,8VA 230V 9V IP00 Kurzschl.fest 32,3x34x27,3mm VB2,8/2/9
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
2.8 VA
Breite:
32.3 mm
Höhe:
34 mm
Kurzschlussfest:
ja
Primärspannung 1:
230 - 230 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
9 - 9 V
Tiefe:
27.3 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 5,92*
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 5,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 5,97*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 14,37*
€ 20,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.