Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß gr Edst L120mm H450mm 099E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdspieß
Erdspieß
Artikel-Nr.:
     262-B428H26
Hersteller:
     LCD Licht Creativ Design
Herst.-Nr.:
     099E
EAN/GTIN:
     4260277680206
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte
Erdspieß gr Edst L120mm H450mm 099E
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Breite:
120 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
450 mm
Länge:
120 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,03*
€ 49,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,50*
€ 49,80*
4 Tage
4
€ 6,45*
ab € 46,89*
€ 62,86*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,63*
€ 109,30*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.