Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz DC 4SHilf 60V 3A KC6-40E-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B432E92
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJH1213001R0403
EAN/GTIN:
     4013614049781
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
kleinschütz abb
kleinschütz
Hilfsschütz DC 4SHilf 60V 3A KC6-40E-03
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 - 60 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 - 690 V
Betriebsspannung DC:
250 - 250 V
Breite:
52.5 mm
Höhe:
57.5 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
46.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Einbaugerät, Gleichstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Hilfsschütz, Relais, Installationsschütz, Klein-Hilfsschütz, Koppel-Hilfsschütz, Miniatur-Relais, Print-Relais, Reiheneinbaugerät, Schütz, Schützbaustein, Steck-Relais, Steuerschütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,48*
€ 30,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,56*
€ 31,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,09*
€ 33,71*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,38*
€ 34,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,63*
€ 38,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.