Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul gr 1S AP W.1 IP55 mt 50453525


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 50453525 Zubehör für elektrische Schalter
Berker 50453525 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     262-B432J39
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     50453525
EAN/GTIN:
     4011334441021
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe
Wipptaster-Modul gr 1S AP W.1 IP55 mt 50453525
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
76 mm
Gerätetiefe:
63.1 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Wippentaster, Wipptaster, schalterabdeckung, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,31*
€ 11,74*
1 Tag
25
€ 5,90*
ab € 8,39*
€ 11,86*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,52*
€ 12,04*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 8,56*
€ 12,10*
5 Tage
9
€ 4,95*
ab € 9,03*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.