| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B433A82 Herst.-Nr.: GHV2501902R0002 EAN/GTIN: 4013614027154 |
| |
|
| | |
| Entstörmodul Varistor 24-60V60Hz RV-BC6/60 Weitere Informationen: | | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 24 - 60 V | Betriebsspannung DC: | 24 - 60 V | Funktion: | Varistor | Spannungsart der Betriebsspannung: | DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Anzeigemodul, Baustein für Schutzbeschaltung, Diode, EMV-Schutzmodul, Entstörmodul, Entstörmodul für Ventile, Entstörmodul-Adapter, Freilaufdiode, Modul, Moduleinsatz, Schutzmodul |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,94* | € 7,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,34* | € 7,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,36* | € 9,02* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,05* | € 9,76* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,74* | € 12,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|