Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat6A 3,5m ge SFTP RJ45 AWG26 1308453577-E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Patchkabel Cat6A 3,5m ge SFTP RJ45 AWG26 1308453577-E
Artikel-Nr.:
     262-B433D77
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308453577-E
EAN/GTIN:
     4251122198328
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat6A 3,5m ge SFTP RJ45 AWG26 1308453577-E
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Kabelkonstruktion:
4x2
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
3.5 m m
Mantel-Farbe:
gelb
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz:
ja
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6a s/ftp gelb, patch kabel, patch-kabel sftp, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 5E-Patchkabel, CAT 5-Patchkabel, CAT 6-Patchkabel, CAT 7-Patchkabel, Computerkabel, Computerleitung, Crossover-Patch Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, EDV-Kabel, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, FTP-Crossover-Kabel, GG45-Patchkabel, ISDN-Patchkabel, Jumperkabel, Kabeladapter, Kat. 5E-Patchkabel, Kat. 5-Patchkabel, Kat. 6-Patchkabel, Kat. 7-Patchkabel, Konfektionierte Leitung, Konfektioniertes Kabel, Kupfer-Kabel, Leitung, Mediakoppler, Medienkoppler, Netzwerkkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel Twisted Pair, PC-Kabel, Rangierkabel, Schnur, Telefonkabel, Telefonschnur, Tera 7-Patchkabel, Tera-Patchkabel, UTP-Mediakoppler, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Western-Buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,21*
€ 50,13*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,22*
€ 50,25*
Frei Haus
ab € 39,21*
€ 51,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,3385*
€ 54,2785*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,90*
€ 68,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,2785*
€ 64,59142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,6585*
€ 63,85362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,0285*
€ 60,72392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,5985*
€ 56,64222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,8285*
€ 55,72592
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,3385*
€ 49,19282
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,2677* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.