Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat6A 4,5m ge SFTP RJ45 AWG26 1308454577-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat6A 4,5m ge SFTP RJ45 AWG26 1308454577-E
Artikel-Nr.:
     262-B433D80
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308454577-E
EAN/GTIN:
     4251122198335
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat6A 4,5m ge SFTP RJ45 AWG26 1308454577-E
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Kabelkonstruktion:
4x2
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
4.5 m m
Mantel-Farbe:
gelb
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz:
ja
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 5E-Patchkabel, CAT 5-Patchkabel, CAT 6-Patchkabel, CAT 7-Patchkabel, Computerkabel, Computerleitung, Crossover-Patch Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, EDV-Kabel, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, FTP-Crossover-Kabel, GG45-Patchkabel, ISDN-Patchkabel, Jumperkabel, Kabeladapter, Kat. 5E-Patchkabel, Kat. 5-Patchkabel, Kat. 6-Patchkabel, Kat. 7-Patchkabel, Konfektionierte Leitung, Konfektioniertes Kabel, Kupfer-Kabel, Leitung, Mediakoppler, Medienkoppler, Netzwerkkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel Twisted Pair, PC-Kabel, Rangierkabel, Schnur, Telefonkabel, Telefonschnur, Tera 7-Patchkabel, Tera-Patchkabel, UTP-Mediakoppler, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Western-Buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,22*
€ 11,22*
5
€ 5,00*
ab € 11,344*
€ 11,344*
5
Frei Haus
ab € 11,682*
€ 11,682*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 43,12*
€ 54,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 270,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.