Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat6A 5m ws SUTP RJ45 hfr AWG26 13084V5088-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B433E06
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     13084V5088-E
EAN/GTIN:
     4251122199813
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat6A 5m ws SUTP RJ45 hfr AWG26 13084V5088-E
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Kabelkonstruktion:
4x2
Kabeltyp:
S/UTP
Kategorie:
6A (IEC)
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
5 m m
Mantel-Farbe:
weiß
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz:
ja
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 5m, patchkabel, patchkabel cat6, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 5E-Patchkabel, CAT 5-Patchkabel, CAT 6-Patchkabel, CAT 7-Patchkabel, Computerkabel, Computerleitung, Crossover-Patch Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, EDV-Kabel, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, FTP-Crossover-Kabel, GG45-Patchkabel, ISDN-Patchkabel, Jumperkabel, Kabeladapter, Kat. 5E-Patchkabel, Kat. 5-Patchkabel, Kat. 6-Patchkabel, Kat. 7-Patchkabel, Konfektionierte Leitung, Konfektioniertes Kabel, Kupfer-Kabel, Leitung, Mediakoppler, Medienkoppler, Netzwerkkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel Twisted Pair, PC-Kabel, Rangierkabel, Schnur, Telefonkabel, Telefonschnur, Tera 7-Patchkabel, Tera-Patchkabel, UTP-Mediakoppler, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Western-Buchse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 14,17*
€ 14,92*
€ 5,00*
ab € 14,34*
€ 15,08*
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 15,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,42*
€ 16,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,27*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.