Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
>
Artikel
Kabelrangierbügel Metall 482,6mm B477,3mm 1HE sw 1502500000-B
Menge:
Stück
Produktinformationen:
METZ CONNECT
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B433E87
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1502500000-B
EAN/GTIN:
4251122197963
Suchbegriffe:
19 Zoll-Kabelführungswanne
Bügel
Drahtführungsbügel
Drahtführungsring
Kabelrangierbügel Metall 482,6mm B477,3mm 1HE sw 1502500000-B
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Breite:
477.3 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Höhe:
43 mm
Länge:
105.5 mm
RAL-Nummer:
9005
Werkstoff:
Metall
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Halter
,
Kabelabfangbügel
,
Kabelabfangschiene
,
Kabelabfangung
,
Kabeleinführung
,
Kabelführung
,
Kabelführung für Schaltschrank
,
Kabelführung für Schrank
,
Kabelführung für Schränke
,
Kabelführungsbügel
,
Kabelführungskanal
,
Kabelführungspanel
,
Kabelführungsplatte
,
Kabelführungsschiene
,
Kabelführungswanne
,
Kabelkanal
,
Kabelrangierbügel
,
Kabelschlauch
,
Kabelschlauchhalter
,
Kabelträger
,
Kabelwanne
,
Leitungsführung für Schaltschrank
,
LWL-Kabelführung
,
LWL-Kreisprofil
,
LWL-Zugbügel
,
LWL-Zugentlastungsbügel
,
Patchpanel
,
Patchpanel-Kabelabfangung
,
PVC-Kabelführung
,
Sandwichkabelführung
,
Schaltschrank-Kabelführung
,
Schaltschrank-Leitungsführung
,
Schaltschrank-Zubehör
,
Schiene
,
Verdrahtungsöse
,
Vertikal-Kabel-Management-Klammer
,
Viertelkreisprofil
,
Zubehör für Schaltschrank
,
Zugbügel
,
Zugentlastungsbügel
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,28*
€ 37,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,38*
€ 37,59*
Lager 4147
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,81*
€ 38,10*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,26*
€ 38,49*
Lager 721
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,03*
€ 44,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klettband für OpDAT PF und OpDAT fix Ablage
Metz Connect
15081112-E
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen