Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangierbügel Metall 482,6mm B477,3mm 1HE gr 1502500000-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B433E88
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502500000-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Kabelrangierbügel Metall 482,6mm B477,3mm 1HE gr 1502500000-E
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Breite:
477.3 mm
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Höhe:
43 mm
Länge:
105.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbahn metall, kabelbahn, kabelkanal ral7035, 19 Zoll-Kabelführungswanne, Bügel, Drahtführungsbügel, Drahtführungsring, Halter, Kabelabfangbügel, Kabelabfangschiene, Kabelabfangung, Kabeleinführung, Kabelführung, Kabelführung für Schaltschrank, Kabelführung für Schrank, Kabelführung für Schränke, Kabelführungsbügel, Kabelführungskanal, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelführungsschiene, Kabelführungswanne, Kabelrangierbügel, Kabelschlauch, Kabelschlauchhalter, Kabelträger, Kabelwanne, Leitungsführung für Schaltschrank, LWL-Kabelführung, LWL-Kreisprofil, LWL-Zugbügel, LWL-Zugentlastungsbügel, Patchpanel, Patchpanel-Kabelabfangung, PVC-Kabelführung, Sandwichkabelführung, Schaltschrank-Kabelführung, Schaltschrank-Leitungsführung, Schaltschrank-Zubehör, Schiene, Verdrahtungsöse, Vertikal-Kabel-Management-Klammer, Viertelkreisprofil, Zubehör für Schaltschrank, Zugbügel, Zugentlastungsbügel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,32*
€ 30,38*
€ 4,99*
ab € 22,22*
€ 30,45*
€ 3,90*
ab € 25,24*
€ 34,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,09*
€ 35,18*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,48*
€ 36,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15081112-E
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.